{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GWS 17-125 PSB | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
Raspon broja okretaja | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 4,8 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Kočnica diskova | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077109 17-125PSB | |
EAN / GTIN | 4059952576725 | |
Broj proizvođača | 06017D1700 |