Vinkelslipmaskin GWS 17-125PSB

Art-nr: 077109 17-125PSB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GWS 17-125 PSB
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 700 W
varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 4,8 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,5 kg
Återstartspärr ja
anmärkning Skivbroms
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077109 17-125PSB
EAN/GTIN 4059952576725
Tillverkarens nummer 06017D1700

Benämning

Utförande:

Kraftfull vinkelslipmaskin i ett kompakt utförande med säkerhetsbrytare
  • GWS 17-125 PSB Professional har en ny PROtection-brytare för maximal komfort på jobbet och ett ergonomiskt, smalt handtag
  • Varvtalsförval, konstant varvtal, mjukstart och överbelastningsskydd
  • Intelligent bromssystem

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen