{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GWS 19-125 CI | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.900 W | |
Omdrejningstalområde | 11.500 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 34 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bemærk | Maksimal effekt | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077109 19-125CI | |
EAN/GTIN | 3165140838375 | |
Producentnummer | 060179N002 |