Vinkelsliber GWS 17125SINOX

Art.-nr.: 077109 17125SINOX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Emballage: Pap

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Producentbetegnelse GWS 17-125 S INOX
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 1.700 W
Omdrejningstalområde 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,4 kg
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Bemærk KickBack-kontrol, genstartsbeskyttelse
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077109 17125SINOX
EAN/GTIN 4059952576619
Producentnummer 06017D0500

Betegnelse

Udførelse:

1.700 W motor med elektronisk forvalg af omdrejningstal, f.eks. til bearbejdning af rustfrit stål.
Fremragende, ergonomisk grebsomkreds: Førsteklasses ergonomi takket være betydeligt reduceret grebsomkreds.
Høj brugerbeskyttelse og kontrol: KickBackControl, blød opstart, genstartsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, vibrationsdæmpning og forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven