{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GAS 1812 MC | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Beholdervolumen | 8 l | |
Længde, sugeslange | 1,6 m | |
Volumenstrøm | 1.800 l/min | |
Vægt uden batteri | 8 kg | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 070231 GAS1812MC | |
EAN/GTIN | 4059952552682 |