Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání, Typ: GAS1812MC

Artiklové číslo: 070231 GAS1812MC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce GAS 1812 MC
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 8 l
Průměr hadice 28 mm
Délka hadice 3,2 m
Třída prachu M
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 1 800 l/min
Výkon podtlaku max. 170 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Antistatický systém; Vypínač; Spínací automatika; Se sáčkem; Přenosný
Celková délka 445 mm
Šířka celkem 390 mm
Výška celková 500 mm
Hmotnost celkem 8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070231 GAS1812MC
EAN / GTIN 4059952552682
Číslo výrobce 06019K2000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač pro mobilní vysávání. Snadná přeprava a manipulace díky poutkům, na kterých může být vysavač zavěšen.
Akumulátorový vysavač s třídou ochrany proti prachu M.
  • Bezdrátový systém Auto-Start výrobce Bosch usnadňuje práci.
  • Bezkartáčkový motor zajišťuje vynikající sací výkon.

Popis:

  • Akumulátorový vysavač GAS 18V-12 MC zajišťuje ochranu proti prachu třídy M.
  • Odstraňuje většinu druhů prachu na staveništi – beton, cihly, stěrkovou hmotu, lepidlo na obklady a další.
  • Toto inovativní ESD řešení automaticky odvádí elektrický náboj a díky funkci automatického spuštění se vysavač ovládá sám, takže se můžete plně soustředit na svou práci.
  • Stačí připevnit modul pro automatické spuštění k vašemu nářadí a spárovat ho s GAS 18V-12 MC.
  • Po spárování rozpozná funkce Auto-Start vibrace aktivovaného nářadí a automaticky za vás zapne a vypne vysavač.
  • Výkonný bezkartáčový motor BITURBO a větší filtr zajišťují vynikající sací výkon při všech náročných úkolech – a to vše s pouhým jedním 18V akumulátorem.
  • Kompatibilita se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz.
  • Pro prodloužení životnosti filtru a vysavače se spustí poloautomatické čištění filtru pokaždé, když zavřete kryt akumulátoru.
  • Kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje mobilitu na pracovišti: Vysavač se snadno přenáší, zavěšuje a má hladký pojezd.
  • Součástí balení je 3,2 m dlouhá antistatická hadice s adaptérem Click & Clean, díky níž se dostanete do každého koutu.

Charakteristika:

  • Plocha filtru: 3200 cm²
  • Objem: 86,775 dm3
  • Hmotnost brutto: 10,25 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 8 kg
  • Hmotnost netto: 8 kg
  • Hrubý objem nádoby: 12 l
  • Čistý objem nádoby: 8 l
  • Čistý objem nádrže na vodu: 6 l
  • Max. rychlost proudění vzduchu (turbína): 30,0 l/s
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Kolísavost K []: 1,5 m/s²
  • Max. podtlak (turbína): 170 mbar
  • Rozměry – šířka: 390 mm
  • Rozměry – výška: 500 mm
  • Rozměry – délka: 445 mm
  • Kolečka, průměr: 50 mm
  • Jmenovitá šířka sací hadice: 28 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Antistatická hadice: Ano
  • BITURBO: Ano
  • Čištění filtru: SFC
  • Kolečka, počet: 5
  • Třída prachu: M
  • Třída prachu u vysavačů na mokré i suché vysávání: M

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
  • Akumulátorový vysavač GAS 18V-12 MC
  • 3metrová hadice, antistatická (2 608 000 772)
  • Filtr HEPA, třída M (2 608 000 771)
  • Nosný popruh (1 607 000 F3J)
  • Jednorázové sáčky (2 608 000 773)
  • Kartáč (2 608 000 770)
  • Koleno (2 608 000 769)
  • Štěrbinová hubice (2 608 000 768)
  • Adaptér hubice (2 608 000 585)
  • 3x pružné gumové pásky (1 600 A03 0F0)
  • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851073866. Vhodný systém pro automatické spuštění najdete pod č. 070237 a následující.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty