{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GAS 1812 MC | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
behållarvolym | 8 l | |
Längd sugslang | 1,6 m | |
Flöde | 1 800 l/min | |
Vikt utan batteri | 8 kg | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikkelkode | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |