Li-ion-akku, 4,0 Ah, Akku-type, akku-spænding: B18V

Art.-nr.: 073853 B18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type, akku-spænding (V) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GBA 18V 4.0Ah
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Bosch 18 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 600 g
Produkttype Akku

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073853 B18
EAN/GTIN 3165140730464
Producentnummer 1600Z00038
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.
Bosch CoolPack − optimal beskyttelse af cellerne mod for kraftig opvarmning ved hjælp af særligt, varmeafledende hus på undersiden.