Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje GAS1812MC

Št. art.: 070231 GAS1812MC
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Volumenski tok: 1.800

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GAS 1812 MC
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Prostornina zbiralnika 8 l
Dolžina sesalne cevi 1,6 m
Volumenski tok 1.800 l/min
Masa brez akumulatorja 8 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070231 GAS1812MC
EAN/GTIN 4059952552682

Opis

Izvedba:

Akumulatorski sesalnik za prah za mobilno sesanje. Enostaven transport in udobna uporaba z nosilnimi zankami, na katere lahko obesite sesalnik za prah.
Akumulatorski sesalnik z zaščito pred prahom razreda M.
  • Olajša delo z Boschevim brezžičnim sistemom Auto-Start.
  • Vrhunska sesalna moč zaradi brezkrtačnega motorja.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851073866. Ustrezen sistem za samodejni zagon najdete pod št. 070237ff.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli