Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie GAS1812MC

Č. pol.: 070231 GAS1812MC
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Objemový tok: 1 800

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GAS 1812 MC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Objem kontajnera 8 l
Dĺžka sacej hadice 1,6 m
Objemový tok 1 800 l/min
Hmotnosť bez batérie 8 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070231 GAS1812MC
EAN/GTIN 4059952552682

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vysávač prachu pre mobilné vysávanie. Jednoduchá preprava a pohodlná obsluha pomocou prenosných popruhov, na ktoré je možné vysávač zavesiť.
Akumulátorový vysavač s třídou ochrany proti prachu M.
  • Bezdrátový systém Auto-Start výrobce Bosch usnadňuje práci.
  • Bezkartáčkový motor zajišťuje vynikající sací výkon.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely