{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GAS 1812 MC | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Talpų tūris | 8 l | |
Siurbimo žarnos ilgis | 1,6 m | |
Garso srovė | 1 800 l/min | |
Svoris be akumuliatoriaus | 8 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |