Accu-nat-/droogzuiger GAS1812MC

Artikelnummer: 070231 GAS1812MC
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Volumestroom: 1.800

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GAS 1812 MC
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Inhoud van de bak 8 l
Lengte zuigslang 1,6 m
Volumestroom 1.800 l/min
Gewicht zonder accu 8 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070231 GAS1812MC
EAN/GTIN 4059952552682

Omschrijving

Uitvoering:

Accustofzuiger voor mobiel zuigen. Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij draaglus, waaraan de stofzuiger kan worden opgehangen.
Accustofzuiger van stofbeschermingsklasse M.
  • Vergemakkelijkt het werk dankzij het draadloze autostartsysteem van Bosch.
  • Superieure zuigkracht door borstelloze motor.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866. Bijbehorend autostartsysteem vindt u onder nr. 070237 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen