Akku-våd-/tørstøvsuger, Type: M18VC2-0

Art.-nr.: 070230 M18VC2-0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • Volumenstrøm: 1.300

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18VC2-0
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Beholdervolumen 7,5 l
Længde, sugeslange 0,47 m
Volumenstrøm 1.300 l/min
Vægt uden batteri 5,3 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070230 M18VC2-0
EAN/GTIN 4058546219741
Producentnummer 4933464029
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobil og kraftfuld 18 V-batteri-våd-/tørstøvsuger.
  • 80 mbar undertryk.
  • Driftstid op til 30 minutter på en akku-opladning (9,0 Ah).
  • Integreret udblæsningsfunktion.
  • HEPA-filter fanger 99,97 % af alle støvpartikler.
  • Beholdervolumen fast / flydende: 9,8 / 7,5 l.
  • Gennemstrømning 1300 l/min

Leveringsomfang:

Inklusive filter, sugeslange, grovsmudsdyse og fugedyse.
Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816; nr. 073827 og nr. 073840.