• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Batterilader, Type: M1218C

Art.-nr.: 073840 M1218C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V; Milwaukee type B 14 V; Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M12-18C
Nominel spænding 230 V
Produkttype Lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Producentnummer 4932352959
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Chipstyret impulsladeteknik. Med ladestandsvisning og overopladningsbeskyttelse.
Batterierne oplades efter hinanden i den rækkefølge, som de er blevet sat i.
  • Rødt kontinuerligt lys: Batteriet oplades.
  • Rødt langsomt blink: Batteri i venteposition.
  • Grønt kontinuerligt lys: Batteriet er opladet.
Oplader til batterier med 12, 14 og 18 V lithium-ion-teknologi.