Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri, Tyyppi: M18VC2-0

Tuote nro.: 070230 M18VC2-0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Tilavuusvirta: 1 300

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18VC2-0
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Säiliöiden tilavuus 7,5 l
Imuletkun pituus 0,47 m
Tilavuusvirta 1 300 l/min
Paino ilman akkua 5,3 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Valmistajan numero 4933464029
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Kannettava ja tehokas 18 V akkukäyttöinen märkä- ja kuivaimuri.
  • 80 mbar alipaine.
  • Käyntiaika jopa 30 minuuttia yhdellä akkulatauksella (9,0 Ah).
  • Integroitu puhallustoiminto.
  • HEPA-suodatin kerää 99,97 % kaikista pölyhiukkasista.
  • Säiliön tilavuus kiinteä/nestemäinen: 9,8/7,5 l.
  • Ilmavirta 1300 l/min

Toimituksen sisältö:

Mukana suodatin, imuletku, karkealikasuutin ja saumasuutin.
Ilman akkua ja ilman laturia.

Ohje:

Siouvat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073816; numerosta 073827 ja numerosta 073840.