Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0, Tipo: M18VC2-0

Número de artículo: 070230 M18VC2-0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Duración de funcionamiento 0,5 h
Serie M18
Denominación del fabricante M18VC2-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Volumen envase 7,5 l
Diámetro tubo flexible 41 mm
Longitud tubo flexible 0,47 m
Grado de separación 99,97 %
Número de turbinas 1
Caudal de aire 1.300 l/min
Capacidad de aspiración máx. 80 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Función de soplado; Ideal para polvo fino; Portátil
Peso total 5,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Número del fabricante 4933464029
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador en mojado / seco portátil y de alta potencia de 18 V.
  • 80 mbar de presión negativa.
  • Duración de hasta 30 minutos con una carga de batería (9,0 Ah).
  • Función de soplado integrada.
  • El filtro EPA retiene el 99,97 % de todas las partículas de polvo.
  • Volumen de depósito sólido / líquido: 9,8 / 7,5 l.
  • Caudal de aire 1300 l/min

Descripción:

  • Potente motor de 18 V con un caudal de aire de 1300 l/min y una presión negativa máx.
  • de 80 mbar
  • El filtro EPA recoge hasta el 99,97 % de todas las partículas de polvo
  • Hasta 30 minutos de autonomía con una batería M18™ de 9,0 Ah
  • Espacio de almacenamiento integrado para los accesorios, para facilitar el transporte
  • Compatible con DEK-26
  • El manejable diseño de la maleta facilita su transporte y almacenamiento
  • Con función de purga integrada
  • Interruptores estancos al agua para una larga vida útil
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos MILWAUKEE®M18™

Característica:

  • Batería incluida en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene baterías
  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería [Ah]: El volumen de suministro no contiene baterías
  • Sistema de la batería: M18
  • Cantidad de pilas/baterías: 0
  • Tipo de pilas/baterías: Iones de litio
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en funcionamiento sin carga: 700
  • Entrega: en caja de cartón
  • Peso con la batería [EPTA] [kg]: 5.3 / M18 B5
  • Peso con el paquete de batería: 5,3
  • Cargador incluido en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene cargador
  • Estación de carga existente: No
  • Variantes del producto: M18 VC2-0
  • Diámetro de la manguera [mm]: 41
  • Tensión [V]: 18

Volumen de suministro:

Incluye filtro, manguera de aspiración, boquilla para suciedad grosera y boquilla para juntas.
Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.°073816, n.°073827 y n.°073840.