Akumuliatorinis drėgno / sauso siurbimo siurblys, Tipas: M18VC2-0

Prekės Nr.: 070230 M18VC2-0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Garso srovė: 1 300

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18VC2-0
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Talpų tūris 7,5 l
Siurbimo žarnos ilgis 0,47 m
Garso srovė 1 300 l/min
Svoris be akumuliatoriaus 5,3 kg
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Gamintojo numeris 4933464029
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamas ir našus 18 V akumuliatorinis drėgno / sauso siurbimo siurblys.
  • 80 mbar specialus slėgis.
  • Vienu akumuliatoriaus įkrovimu (9,0 Ah) veikia iki 30 minučių.
  • Integruota išpūtimo funkcija.
  • HEPA filtras sugauna 99,97% visų dulkių dalelių.
  • Kietų medžiagų / skysčių indo talpa: 9,8 / 7,5 l.
  • Oro srautas: 1300 l/min

Tiekiama:

Yra filtras, siurbimo žarna, antgalis nešvarumams ir antgalis grioveliams.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.