{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
| Designação do fabricante | M18VC2-0 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Volume do recipiente | 7,5 l | |
| Comprimento da mangueira de sucção | 0,47 m | |
| Fluxo volumétrico | 1.300 l/min | |
| Peso sem bateria | 5,3 kg | |
| Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
| Número do artigo | 070230 M18VC2-0 | |
| EAN/GTIN | 4058546219741 | |
| Número do fabricante | 4933464029 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |