• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sladdlös våt-/torrdammsugare, Typ: M18VC2-0

Art-nr.: 070230 M18VC2-0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • Flöde: 1 300

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18VC2-0
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
behållarvolym 7,5 l
Längd sugslang 0,47 m
Flöde 1 300 l/min
Vikt utan batteri 5,3 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 070230 M18VC2-0
EAN/GTIN 4058546219741
Tillverkarens nummer 4933464029
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Portabel och effektstark batteridriven 18 V våt-/torrdammsugare.
  • 80 mbar undertryck.
  • Drifttid upp till 30 minuter på en batteriladdning (9,0 Ah).
  • Inbyggd utblåsfunktion.
  • HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.
  • Behållarvolym fast/flytande: 9,8 / 7,5 l.
  • Luftflöde 1300 l/min

Leveransinnehåll:

Inklusive filter, sugslang, grovsmutsmunstycke och fogmunstycke.
Utan ackumulator och utan laddare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073816; nr 073827 och nr 073840.