{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
Producentbetegnelse | M12FVCL-0 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Beholdervolumen | 6,1 l | |
Længde, sugeslange | 0,5 m | |
Volumenstrøm | 1.275 l/min | |
Vægt uden batteri | 4,5 kg | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN/GTIN | 4058546341190 | |
Producentnummer | 4933478186 |