{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V | |
| Producentbetegnelse | M18ONEPD2-502X | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Akku-kapacitet | 5 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Motorkonstruktion | FUEL™ | |
| Maks. moment | 135 Nm | |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
| Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i stål | 16 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i træ | 89 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i beton | 16 mm | |
| Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 13,2 m/s2 | |
| Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 1,33 m/s2 | |
| Vægt | 2,2 kg | |
| Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
| App-integration | OneKey | |
| Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
| Artikelnummer | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546224721 | |
| Producentnummer | 4933464527 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |