• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki ONE-KEY™, Tip: M18OPD2-5

Št. art.: 070102 M18OPD2-5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18ONEPD2-502X
Napajanje Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja FUEL™
Maksimalni vrtilni moment 135 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 550 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.000 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 89 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 16 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 13,2 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 1,33 m/s2
Masa 2,2 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material Beton; Zid; Beton; Kamen
Povezava na aplikacijo OneKey
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070102 M18OPD2-5
EAN/GTIN 4058546224721
Številka proizvajalca 4933464527
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  • Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED osvetlitev delovnega območja.
  • Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
FUEL™ ONE-KEY™ − najnovejša generacija naprav FUEL™ z integrirano tehnologijo Bluetooth® za individualno konfiguracijo, spletno upravljanje inventarja in poročanje o napravah.
Vrhunski model FUEL™ z velikim vrtilnim momentom.

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073801073840.
Ustrezen modul za sledenje Bluetooth® je na voljo pod št. 070103 vel. BTT-1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov