Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bluetooth® Tracking Modul TICK, Type: TICK

Art.-nr.: 070103 TICK

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070103 TICK
Producentnummer 4932459347
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee TICK-Bluetooth Tracking Modul i robust udførelse og beskyttelsesklasse IP67. Let anbringelse af en lang række forskellige materialer; kan limes eller skrues fast eller monteres med kabelstrips.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Trackingmodul inklusive 1 × 3 V knapcellebatteri CR2032.