{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Označenie výrobcu | M18ONEPD2-502X | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | FUEL™ | |
| Maximálny uťahovací moment | 135 Nm | |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 2 000 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 89 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 16 mm | |
| maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 13,2 m/s2 | |
| maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 1,33 m/s2 | |
| Hmotnosť | 2,2 kg | |
| typické použitie | Heavy Duty | |
| vhodné pre materiál | betón; murivo; betón; Kamen | |
| Napojenie aplikácie | OneKey | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
| Číslo položky | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN/GTIN | 4058546224721 | |
| Číslo výrobcu | 4933464527 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |