{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 2.000 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 550 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 135 Nm | |
| Denominación del fabricante | M18ONEPD2-502X | |
| Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido | 13 mm | |
| Diámetro máx., hormigón | 16 mm | |
| Diámetro máx., acero | 16 mm | |
| Diámetro máx., madera | 89 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1; 1; 2 | |
| Para material | Mampostería; hormigón; piedra | |
| Versión portaherramientas | con cono de cambio rápido | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón; madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 1,33 m/s2; 13,2 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Interfaz | Bluetooth®; OneKey | |
| Particularidad / equipamiento | Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 2,2 kg |
| Número de artículo | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546224721 | |
| Número del fabricante | 4933464527 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |