{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
| Référence fabricant | M18ONEPD2-502X | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Type de moteur | FUEL™ | |
| Couple maximal | 135 Nm | |
| Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 000 min-1 | |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 16 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 89 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 16 mm | |
| Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 13,2 m/s2 | |
| Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | 1,33 m/s2 | |
| Poids | 2,2 kg | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| pour matériau | Béton; Maçonnerie; Béton; Pierre | |
| Connexion à l'application | OneKey | |
| Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
| Référence article | 070102 M18OPD2-5 | |
| EAN / GTIN | 4058546224721 | |
| Réf. fabricant | 4933464527 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |