• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accu-slagboorschroefmachine ONE-KEY™ M18OPD2-5

Artikelnummer: 070102 M18OPD2-5
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18ONEPD2-502X
Energievoorziening Accuvoeding
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype FUEL™
maximaal draaimoment 135 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 550 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 16 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 13,2 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 1,33 m/s2
Gewicht 2,2 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
App-aansluiting OneKey
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070102 M18OPD2-5
EAN/GTIN 4058546224721
Nummer fabrikant 4933464527

Omschrijving

Uitvoering:

  • Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
  • REDLINK PLUS™-elektronica − overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
FUEL™ ONE-KEY™ − nieuwste generatie van de FUEL™-apparaten met geïntegreerde Bluetooth-technologie voor individuele configuratie, online-voorraadbeheer en rapportage over de apparaten.
FUEL™ topmodel met hoog draaimoment.

Voordeel:

Borstelloze POWERSTATE™-motor.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu’s, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073814073816, 073827 en 073840.
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen