røremaskine GRW 18 V-120

Art.-nr.: 06011C2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 18 V
Serie GRW
Producentbetegnelse GRW 18V-120
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå; sort; hvid
Produkttype pumpe
Materiale Metal; kunststof
Længde 450 mm
Bredde 175 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06011C2000
EAN/GTIN 4053423256154
Producentnummer 06011C2000
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • røremaskine GRW 18 V-120, GRW 18 V-120 er den ideelle røremaskine, når små mængder ofte skal omrøres i små beholdere. Denne ergonomiske røremaskine er komfortabel og rygvenlig på grund af sine kompakte dimensioner, letjusterbare grebspositioner og 13 cm forlænger. Splash-free omrøring har aldrig været nemmere med 3 muligheder for at finjustere omrøringshastigheden: Via hastighedsvælgerknappen, den variable hastighedsregulering eller via softstart. Dette kompakte alternativ til en stor røremaskine har en kraftig motor, der sikrer pålidelig omrøring af forskellige materialer. Den valgte arbejdshastighed, som forbliver konstant selv ved højere belastninger, sikrer også fremragende omrøringsydelse. Desuden slukker Kickback Control værktøjet for at reducere risikoen for pludselige værktøjsreaktioner i tilfælde af uventede tilspændingsmomenter. Akku-røremaskine Bosch GRW 18 V-120 er det rigtige værktøj til gipsbyggere og gipsere, flisemontører og malere samt til murere og restauratorer. Dette alsidige værktøj er velegnet til en lang række omrøringsopgaver: Gipsemiddel til gipsvægge og gipsplader, fliselim til vægge og gulve, store mængder væg- og loftsmaling, mørtel eller gips til murværk og nivelleringsmiddel til gulve. Værktøjet er kompatibelt med alle M14 omrører kurve med en diametre på op til 120 mm og alle Bosch og AMPShare 18 V batterier. Forlænger 13 cm M14 (1619PC2546). 2 x 22/24 mm nøgle (1619PC2544)