Míchadlo GRW 18V-120

Artiklové číslo: 06011C2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Řada GRW
Označení výrobce GRW 18V-120
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva modrá; Černá; bílá
Druh produktu Čerpadlo
Materiál Kov; plast
Délka 450 mm
Šířka 175 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06011C2000
EAN / GTIN 4053423256154
Číslo výrobce 06011C2000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • míchadlo GRW 18V-120, GRW 18V-120 je ideální míchadlo, když malé množství často musí být mícháno v malých nádobách. Tento ergonomický míchadlo je pohodlný a vhodný pro záda díky svým kompaktním rozměrům, snadno nastavitelné poloze úchopu a 13 cm prodloužení. Systém míchání bez stříkající vody nebyl nikdy jednodušší díky 3 možnostem jemného doladění rychlosti míchání: Pomocí knoflíku voliče rychlosti, ovladače s proměnlivou rychlostí nebo přes pozvolný rozběh. Tato kompaktní alternativa k velkému míchadlo má výkonný motor, který zajišťuje spolehlivé míchání různých materiálů. Vybraná pracovní rychlost, která zůstává konstantní i při vyšších zatíženích, zajišťuje také vynikající míchací výkon. Kromě toho ovladač kickback vypne nástroj, aby snížil riziko náhlých reakcí nástroje v případě neočekávaného zvýšení točivého momentu. akumulátorové míchadlo Bosch GRW 18V-120 je vhodný nástroj pro stavitele sádrokartonových desek a plastikářů, instalatéry a malíře dlaždic, stejně jako pro zedníky a restaurátory. Tento univerzální nástroj je vhodný pro širokou škálu míchávání: Omítací hmota pro sádrokartonové stěny a sádrokartonové desky, lepidlo na dlaždice pro stěny a podlahy, velké množství stěnových a stropních nátěrů, malty nebo omítky pro zednické práce a vyrovnávací hmota pro podlahy. Nástroj je kompatibilní se všemi míchadlovými koši M14 s průměry do 120 mm a všemi bateriemi Bosch a AMPShare 18V. Prodloužení 13 cm M14 (1619PC2546). Klíč 2 x 22/24 mm (1619PC2544)