{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 18 V | |
| Serija | GRW | |
| Oznaka proizvajalca | GRW 18V-120 | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Barva | modra; črna; bela | |
| Vrsta izdelka | črpalka | |
| Material | Kovina; umetne mase | |
| Dolžina | 450 mm | |
| Širina | 175 mm |
| Številka izdelka | 06011C2000 | |
| EAN/GTIN | 4053423256154 | |
| Številka proizvajalca | 06011C2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |