{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 18 V | |
| Serie | GRW | |
| Herstellerbezeichnung | GRW 18V-120 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz; weiß | |
| Produktart | Pumpe | |
| Material | Kunststoff; Metall | |
| Länge | 450 mm | |
| Breite | 175 mm |
| Artikelnummer | 06011C2000 | |
| EAN / GTIN | 4053423256154 | |
| Herstellernummer | 06011C2000 | |
| L-Nummer | L00620 107476 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |