Malaxeur GRW 18V-120

Réf.: 06011C2000
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
Tension nominale 18 V
Série GRW
Référence fabricant GRW 18V-120
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; noir; blanc
Type de produit pompe
Matériau Métal; plastique
Longueur 450 mm
Largeur 175 mm

Identification et classification

Référence article 06011C2000
EAN / GTIN 4053423256154
Réf. fabricant 06011C2000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • malaxeur GRW 18V-120, le GRW 18V-120 est le malaxeur idéal lorsque de petites quantités doivent souvent être mélangées dans de petits récipients. Ce malaxeur ergonomique est confortable et pratique pour le dos grâce à ses dimensions compactes, sa position de préhension facile à régler et son extension de 13 cm. Le malaxage anti-éclaboussures n’a jamais été aussi simple avec 3 options de réglage précis de la vitesse d’agitation: Via le sélecteur de vitesse, la commande de vitesse variable ou via démarrage progressif. Cette alternative compacte à un grand malaxeur dispose d’un moteur puissant qui assure un malaxage fiable de divers matériaux. La vitesse de travail sélectionnée, qui reste constante même sous des charges plus élevées, garantit également d’excellentes performances d’agitation. En outre, la commande rebond désactive l’outil pour réduire le risque de réactions soudaines de l’outil en cas d’augmentation inattendue du couple. Le malaxeur sans fil Bosch GRW 18V-120 est le bon outil pour les constructeurs de cloisons sèches et les plâtres, les installateurs de carreaux et les peintres, ainsi que pour les maçons et les restaurateurs. Cet outil polyvalent est adapté à une large gamme de tâches d’agitation: Composé de plâtrage pour murs de cloisons sèches et panneaux en placoplâtre, colle pour carreaux pour murs et sols, grandes quantités de peinture pour murs et plafonds, mortier ou plâtre pour travaux de maçonnerie, et composé de nivellement pour sols. L’outil est compatible avec tous les paniers d’agitation M14 avec un diamètres jusqu’à 120 mm et toutes les batteries Bosch et AMPShare 18 V. Rallonge 13 cm M14 (1619PC2546). 2 clés de 22/24 mm (1619PC2544)