Agitator GRW 18V-120

Cod articol.: 06011C2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Serie GRW
Denumirea producătorului GRW 18V-120
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; negru; alb
Tip produs Pompă
Material Metal; plastic
Lungime 450 mm
Lăţime 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 06011C2000
EAN / GTIN 4053423256154
Număr producător 06011C2000
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Agitator GRW 18V-5, GRW 18V-5 este agitatorul ideal atunci când cantități mici trebuie adesea agitate în recipiente mici. 120 120 Acest agitator ergonomic este confortabil și prietenos cu spatele, datorită dimensiunilor sale compacte, poziției ușor de reglat a mânerului și extensiei de 13 cm. Amestecarea fără stropire nu a fost niciodată mai ușoară cu 3 opțiuni pentru reglarea fină a vitezei de amestecare: Prin intermediul butonului de selectare a turației, al controlului variabil al turației sau prin pornire ușoară. Această alternativă compactă la un agitator mare are un motor puternic care asigură agitarea fiabilă a diferitelor materiale. Viteza de lucru selectată, care rămâne constantă chiar și la sarcini mai mari, asigură, de asemenea, performanțe excelente de amestecare. În plus, controlul reculului oprește scula pentru a reduce riscul de reacții bruște ale sculei în cazul creșterii neașteptate a cuplului. Agitatorul cu acumulator Bosch GRW 18V-8 120 este scula potrivită pentru constructorii de gips-carton și tencuieli, instalatori și zugrăvi, precum și pentru zidari și restauratori. Acest instrument versatil este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de amestecare: Compus de tencuială pentru pereți de gips-carton și gips-carton, adeziv pentru pereți și podele, cantități mari de vopsea de perete și tavan, mortar sau tencuială pentru lucrări de zidărie și compus de nivelare pentru podele. Scula este compatibilă cu toate cele M14 coșuri de agitare cu un diametru de până la 120 mm și cu toate bateriile Bosch și AMPShare 18V. Extensie 13 cm M14 (1619PC2546). Cheie de 2 x 22/24 mm (1619PC2544)