mezclador GRW 18V-120

Número de artículo: 06011C2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 18 V
Serie GRW
Denominación del fabricante GRW 18V-120
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; negro; blanco
Tipo de producto Bomba
Material Metal; plástico
Longitud 450 mm
Anchura 175 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 06011C2000
EAN / GTIN 4053423256154
Número del fabricante 06011C2000
Número L L00620 107476
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • mezclador GRW 18V-120, el GRW 18V-120 es el mezclador ideal cuando pequeñas cantidades a menudo necesitan ser agitadas en recipientes pequeños. Este mezclador ergonómico es cómodo y fácil de llevar por la espalda gracias a sus dimensiones compactas, su posición de agarre fácil de ajustar y su extensión de 13 cm. Splash-free mezclar nunca ha sido tan fácil con 3 opciones para ajustar la velocidad de agitación: A través de la perilla selectora de velocidad, el control de velocidad variable o a través de arranque suave. Esta alternativa compacta a un mezclador grande tiene un potente motor que garantiza mezclar fiable de varios materiales. La velocidad de trabajo seleccionada, que se mantiene constante incluso bajo cargas más altas, también garantiza un excelente rendimiento de agitación. Además, contragolpe CONTROL apaga la herramienta para reducir el riesgo de reacciones repentinas de la herramienta en caso de aumentos inesperados del par. La mezclador de batería BOSCH GRW 18V-120 es la herramienta adecuada para constructores de yeso y yeseros, instaladores de baldosas y pintores, así como para albañiles y restauradores. Esta herramienta versátil es adecuada para una amplia gama de tareas de agitación: Compuesto de enyesado para paredes de yeso y placas de pladur, adhesivo de azulejos para paredes y pisos, grandes cantidades de pintura de pared y techo, mortero o yeso para trabajos de mampostería, y compuesto nivelador para pisos. La herramienta es compatible con todas las cestas de agitador M14 con un diámetros de hasta 120 mm y todas las baterías Bosch y AMPShare de 18V. Extensión 13 cm M14 (1619PC2546). Llave de 2 x 22/24 mm (1619PC2544)