Dysemåler 0,1 mm 0 - 5 mm

Art.-nr.: 0599102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0599102
EAN/GTIN 4029713282462
Producentnummer 0599102
L-nummer L40510 60

Betegnelse

Udførelse:

  • specialstål
  • aflæsning 0,1 mm
  • kegle 1:10
  • forniklet hus

Beskrivelse:

Dysemåler / hulmåler med kegle 1:10, måleområde 0-5 mm, aflæsning 0,1 mm. Huset er forniklet. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Måleområde (mm): 0 - 5