Etalonul duzei 0,1 mm 0 - 5 mm

Cod articol: 0599102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Număr producător 0599102
L-Număr L40510 60

Descriere

Execuţie:

  • oțel special
  • citire 0,1 mm
  • con 1:10
  • carcasă placată cu nichel

Descriere:

Manometru pentru duze / manometru pentru găuri cu con 1:10, interval de măsurare 0-5 mm, citire 0,1 mm. Carcasă placată cu nichel. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 5