• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibradores de boquilla/agujero pequeño, lectura 0,1mm, 0 - 5mm

Número de artículo: 0599102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Número del fabricante 0599102
Número L L40510 60

Descripción

Ejecución:

  • acero especial
  • lectura 0,1 mm
  • cono 1:10
  • vivienda niquelada

Descripción:

Medidor de boquillas / medidor de agujeros con cono 1:10, rango de medición 0-5mm, lectura 0,1mm. Carcasa niquelada. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 0 - 5