Misuratori per ugelli / fori piccoli, lettura 0.1mm, 0 - 5mm

Codice art.: 0599102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Codice del produttore 0599102
Numero-L L40510 60

Descrizione

Esecuzione:

  • acciaio speciale
  • lettura 0,1 mm
  • cono 1:10
  • contenitore nichelato

Descrizione:

Misuratore di ugelli/foro con cono 1:10, campo di misura 0-5mm, lettura 0,1mm. Alloggiamento nichelato. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Campo di misura (mm): 0 - 5