Nozzle / kleine gatenmaten, aflezing 0.1mm, 0 - 5mm

Artikelnummer: 0599102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0599102
EAN/GTIN 4029713282462
Nummer fabrikant 0599102
L-nummer L40510 60

Omschrijving

Uitvoering:

  • speciaal staal
  • waarde 0,1 mm
  • conus 1:10
  • vernikkelde behuizing

Omschrijving:

Nozzelmeter / gaatjesmeter met kegel 1:10, meetbereik 0-5mm, aflezing 0,1mm. Behuizing vernikkeld. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 0 - 5