Jauge pour gicleur 0,1 mm 0 - 5 mm

Réf.: 0599102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Réf. fabricant 0599102
Article hors catalogue L40510 60

Description

Exécution:

  • acier spécial
  • lecture 0,1 mm
  • cône 1:10
  • boîtier nickelé

Description:

Jauge de buse / jauge de trou avec cône 1:10, plage de mesure 0-5mm, lecture 0,1mm. Boîtier nickelé. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 5