Rozteč trysek 0,1 mm 0 - 5 mm

Č. pol.: 0599102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0599102
EAN/GTIN 4029713282462
Číslo výrobcu 0599102
Číslo L L40510 60

Popis

Prevedenie:

  • speciální ocel
  • odečet 0,1 mm
  • kužel 1:10
  • poniklované pouzdro

Popis:

Měřidlo trysek / měřidlo otvorů s kuželem 1:10, rozsah měření 0-5 mm, odečet 0,1 mm. Pouzdro je poniklované. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 0–5