Merilnik šob 0,1 mm 0 - 5 mm

Št. art.: 0599102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0599102
EAN/GTIN 4029713282462
Številka proizvajalca 0599102
L-število L40510 60

Opis

Izvedba:

  • posebno jeklo
  • odčitavanje 0,1 mm
  • stožec 1:10
  • ponikljano ohišje

Opis:

Merilo za šobe / merilo lukenj s stožcem 1:10, merilno območje 0-5 mm, odčitavanje 0,1 mm. Ohišje je ponikljano. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 0 - 5