HCT Windows App

Hoffmann Group Connected Tools – Windows app

Digitalisering af måleprocesser og automatisk registrering af dem

Vil du gerne gøre arbejdsgange mere effektive og integrere dem bedre i din produktionsproces? Er du på udkig efter en funktionel og fleksibel løsning med medarbejderstyring til din produktion? Ønsker du at automatisere din dokumentationsproces og gøre den mere pålidelig? Vi har den perfekte løsning til alle dine behov: HCT Windows-appen.

Det er meget enkelt: bestil HCT-Donglen fra eShopen, download softwaren her, installer den på en Windows-enhed og kom i gang med dine HCT-værktøjer!

HCT Windows-appen giver dig en række fordele

Du kan nemt tilslutte værktøjer og overføre data trådløst

Nem forbindelse mellem app og måleudstyr via Bluetooth®, uden irriterende kabler.

Central styring af måleapplikationerne

Værktøjer og måleapplikationer kan opsættes centralt og derefter nemt overføres til produktionen.

Du kan nemt oprette og tilpasse arbejdsgange

Arbejdsgange kan nemt oprettes og tilpasses fleksibelt. Der kræves ingen yderligere tjenester og dermed forbundne omkostninger eller uddannelse.

Automatiseret og fejlfri registrering af måledata

Alle måledata registreres pålideligt og kan til enhver tid kaldes frem. Den automatiserede overførsel undgår fejl, og alle målinger kan til enhver tid spores.

Download HTC Windows appen

Flere downloads

Operating instructions

HCT Windows app Manual

.NET Desktop Runtime

Microsoft software package (required)

Null modem emulator

For connection to a third-party system (optional)

Den rigtige løsning for alle

Leiter Arbeitsvorbereitung

Andreas, leder af arbejdsplanlægningen

Den perfekte løsning til digitalisering af vores produktionslinje.

Vi var på udkig efter en funktionel og fleksibel løsning til digitalisering af en lille produktionslinje. Mange løsninger var for komplekse til dette formål og krævede en høj investering. Vi fandt den perfekte løsning i HCT Windows-appen. Jeg kan nu nemt selv oprette og tilpasse arbejdsgange. Indstillingerne overføres pålideligt til værktøjet og kan bruges af operatøren.

Monteur

Marco, montør

Takket være HCT arbejder jeg mere effektivt og med færre fejl end tidligere.

Alle indstillinger er forprogrammeret i værktøjet, og softwaren guider mig gennem samlingen. Det betyder, at jeg ikke glemmer nogen af trinene, og at jeg bliver hurtigere færdig. Derudover behøver jeg ikke længere manuelt at dokumentere måleværdierne og har derfor mere tid til mine måleopgaver.

Qualitätssicherung

Verena, kvalitetssikring

Det automatiserede dokumentationssystem registrerer vores måledata pålideligt og på en sporbar måde.

Manuelle dataoverførsler resulterede ofte i fejl og betød dyre omarbejdninger. Nu registreres måledataene direkte fra værktøjet på en komplet, sikker og kontrollerbar måde. Dataforfalskning er forhindret, hvilket gør det muligt for os at levere vores kunder sporbare produkter af høj kvalitet.

Moderne funktioner til optimering af din produktionsproces

  • Vejledning af arbejderen - visuelt understøttet med billeder for hver enkelt skruesag
  • Kodeordsbeskyttelse for at forhindre uautoriseret adgang
  • CAQ tilslutning (MUX50, DMX16 protokoller)
  • .csv eller .dfq filer gemt i en lokal mappe
  • Arbejdsemnets serienummer er direkte og automatisk knyttet til den tilhørende måleværdi Op til 16
  • HCT værktøjer kan tilsluttes til en pc/laptop på samme tid for hver dongle
  • Processer kan planlægges via app'en (takket være den tovejsinterface behøver skruesager ikke at blive oprettet på værktøjet)

FAQ

  • Hvilken firmwareversion skal mit værktøj have for at kunne bruge HCT Windows-appen?

    GARANT elektronisk momentnøgle 655010: v3.28 HOLEX

    elektronisk momentnøgle 655025: v1.0.5

  • Hvilken version af Windows er påkrævet?

    Windows 10 eller senere

  • Hvor langt må computeren og måleapparatet være fra hinanden?

    I industrielle miljøer: ca. 15 m

  • Hvordan forbinder jeg HCT Windows-appen med min CAQ-software?

    HCT Windows-appen gør det muligt at overføre data til CAQ-systemer via COM-porte. Vi anbefaler brug af virtuelle COM-porte, som leveres af Null-modem-emulatoren fra com0com (linket til denne findes længere oppe i downloads). Måleværdierne kan sendes ved hjælp af MUX50- eller DMX16-protokollen. Hvis det ikke er muligt at installere passende null-modem-software, kan der anvendes et hardware-nullmodem. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte vores supportteam, som kan tilbyde dig en passende enhed.

  • Hvordan afinstallerer jeg HCT WIN-softwaren?

    I overensstemmelse med Windows' standard afinstallationsproces

Kontakt vores HCT-eksperter når som helst. Vi rådgiver dig gerne om HCT Windows-appen eller emnet tilsluttede værktøjer i almindelighed.

Kontakt os nu

Du er måske også interesseret i

Hoffmann Group Connected Tools

Få mere at vide om fordelene og funktionerne ved Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Mobile App

HCT mobil appen

Få alt at vide om HCT-mobilappen til Apple- og Android-systemer.

Brecht VMUX

Få alt at vide om Brecht VMUX-radioløsningen.

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven