HCT Windows App

Hoffmann Group Connected Tools – Windows app

Digitaliseer meetprocessen en leg ze automatisch vast

Wilt u workflows efficiënter maken en beter integreren in uw productieproces? Bent u op zoek naar een functionele en flexibele oplossing met arbeidsbegeleiding voor uw productie? Wilt u uw documentatieproces automatiseren en betrouwbaarder maken? Voor al uw wensen hebben wij de perfecte oplossing: de HCT Windows app.

Het is heel eenvoudig: bestel de HCT-dongle in de eShop, download hier de software, installeer deze op een Windows-apparaat en ga aan de slag met uw HCT-tools! De volgende HCT-tools zijn momenteel compatibel met de HCT Windows-app: Elektronische momentsleutel/draaihoeksleutel HCT en HOLEX Elektronische momentsleutel HCT .

Download HTC Windows app

Versie: 1.4
Talen: de, en, fr, it, sk, es, pt, da
Grootte: 6 MB
Publicatiedatum: 12.01.2023
Windows-besturingssysteem: Windows 10 of hoge
Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Release-opmerkingen

In deze softwareversie zijn de volgende wijzigingen, verbeteringen en bugfixes doorgevoerd:

Versie 1.4

  • Bij de eerste start van de applicatie wordt automatisch een lege database aangemaakt
  • Controle toegevoegd voor minimaal aanbevolen firmwareversies van momentsleutels
  • Uitgelijnde batterijvulniveau-pictogramweergave met hoe de sleutels het doen
  • Knop "kopie bewerken" toegevoegd voor werkplannen
  • Schuifbalken toegevoegd aan alle weergaven
  • Controle toegevoegd voor kleine schermen/grote lettertypeschaling en automatische formaatwijziging
  • Mogelijkheid toegevoegd om het formaat van de apparatenlijst in de handmatige modus te wijzigen
  • Niet-ASCII-tekens zijn niet langer toegestaan in namen van meetgevallen
  • Gebruik pictogramknoppen in de werkplanmodusweergave
  • Vaste bluetooth-LED die groen blijft wanneer de dongle-controle is mislukt


De HCT Windows app biedt u een aantal voordelen

Sluit eenvoudig tools aan en draag gegevens draadloos over

Eenvoudige verbinding tussen app en meetapparatuur via Bluetooth®, zonder vervelende kabels.

Centraal beheer van de meetapplicaties

Gereedschappen en meetapplicaties kunnen centraal worden ingesteld en vervolgens eenvoudig worden overgedragen aan de productie.

Creëer en pas eenvoudig workflows aan

Workflows kunnen eenvoudig worden aangemaakt en flexibel worden aangepast. Er zijn geen aanvullende diensten en bijbehorende kosten of training vereist.

Geautomatiseerde en foutloze registratie van meetgegevens

Alle meetgegevens worden betrouwbaar geregistreerd en kunnen op elk moment worden opgevraagd. De geautomatiseerde overdracht vermijdt fouten en alle metingen kunnen op elk moment worden getraceerd.

Voor iedereen de juiste oplossing

Leiter Arbeitsvorbereitung

Andreas, hoofd werkplanning

De perfecte oplossing om onze productielijn te digitaliseren.

We waren op zoek naar een functionele en flexibele oplossing voor het digitaliseren van een kleine productielijn. Veel oplossingen waren hiervoor te complex en vereisten een hoge investering. We vonden de perfecte oplossing in de HCT Windows-app. Ik kan nu zelf gemakkelijk workflows maken en aanpassen. De instellingen worden betrouwbaar op het gereedschap overgedragen en kunnen door de operator worden gebruikt.

Monteur

Marco, monteur

Dankzij HCT werk ik efficiënter en met minder fouten dan voorheen.

Alle instellingen zijn voorgeprogrammeerd in de tool en de software leidt me door de montagestappen. Zo vergeet ik geen enkele stap en ben ik sneller klaar. Daarnaast hoef ik de meetwaarden niet meer handmatig te documenteren en heb ik dus meer tijd voor mijn meettaken.

Qualitätssicherung

Verena, kwaliteitsborging

Het geautomatiseerde documentatiesysteem legt onze meetgegevens betrouwbaar en traceerbaar vast.

Handmatige gegevensoverdracht resulteerde vaak in fouten en betekende dure bewerkingen. Nu worden de meetgegevens volledig, veilig en controleerbaar rechtstreeks vanuit het gereedschap geregistreerd. Het knoeien met gegevens wordt voorkomen, waardoor we onze klanten kunnen voorzien van traceerbare, hoogwaardige producten.

Moderne features om uw productieproces te optimaliseren

  • Werknemersbegeleiding – visueel ondersteund met afbeeldingen voor elke schroefkoffer
  • Wachtwoordbeveiliging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen
  • CAQ-verbinding (MUX50-, DMX16-protocollen)
  • .csv- of .dfq-bestanden die zijn opgeslagen in een lokale map
  • Het serienummer van het werkstuk wordt direct en automatisch gekoppeld aan de bijbehorende meetwaarde tot 16
  • HCT-tools kunnen voor elke dongle tegelijkertijd op een pc/laptop worden aangesloten
  • Processen kunnen via de app worden gepland (dankzij de bidirectionele interface hoeven schroefkoffers niet op de tool te worden aangemaakt)

FAQ

  • Welke firmwareversie heeft mijn tool nodig om de HCT Windows-app te gebruiken?

    GARANT elektronische momentsleutel 655010: Firmwareversie: 3.31; BLE-versie: 0.89

    HOLEX Elektronische momentsleutel 655025: Firmwareversie: 1.1.5; BLE-versie: 1.2.22

  • Welke versie van Windows is vereist?

    Windows 10 of hoger

  • Hoe ver mogen de computer en het meetapparaat van elkaar verwijderd zijn?

    In industriële omgevingen: ca. 15 meter

  • Hoe koppel ik de HCT Windows app aan mijn CAQ software?

    Met de HCT Windows-app kunnen gegevens via COM-poorten worden overgedragen naar CAQ-systemen. We raden het gebruik van virtuele COM-poorten aan zoals geleverd door de Null-modem-emulator van com0com (de link hiernaar vindt u verderop bij de downloads). De meetwaarden kunnen via het MUX50- of DMX16-protocol worden verzonden. Als het niet mogelijk is om geschikte null-modem-software te installeren, kan een hardware-null-modem worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met ons supportteam, zij kunnen je een geschikt apparaat aanbieden.

  • Hoe verwijder ik de HCT WIN-software?

    Volgens het standaard verwijderingsproces van Windows

Op zoek naar advies over HCT?

Neem op elk moment contact op met onze HCT-experts. Wij adviseren u graag over de HCT Windows-app of over connected tools in het algemeen.

Contacteer onze meetspecialist

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Hoffmann Group Connected Tools

Lees meer over de voordelen en functies van Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Mobile App

HCT Mobile app

Leer alles over de mobiele HCT-app voor Apple- en Android-systemen.

Brecht V-MUX

Leer alles over de Brecht V-MUX radio-oplossing.

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden