{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 100 | |
Type | 5392 | |
Højde | 1.792 mm | |
Bredde | 1.170 mm | |
Dybde | 745 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 680 mm | |
Læssefladehøjde 1 | 292 mm | |
Læssefladehøjde 2 | 582 mm | |
Læssefladehøjde 3 | 882 mm | |
Læssefladehøjde 4 | 1.182 mm | |
Læssefladehøjde 5 | 1.482 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne pr. indlægshylde | 90 kg | |
Bæreevne i alt | 750 kg | |
Materiale, indlægshylder | Sandwichplader med dekorationsoverflade i bøg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Skydehåndtag | ja | |
Vægt | 144 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Kassevogn |
Artikelnummer | 919882 5392 | |
EAN/GTIN | 4017976013176 | |
Producentnummer | 5392 |