Kassevogn med 5 læsseflader, Type: 5392

Art.-nr.: 919882 5392
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Højdeindstilling i intervaller: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 100
Type 5392
Højde 1.792 mm
Bredde 1.170 mm
Dybde 745 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 680 mm
Læssefladehøjde 1 292 mm
Læssefladehøjde 2 582 mm
Læssefladehøjde 3 882 mm
Læssefladehøjde 4 1.182 mm
Læssefladehøjde 5 1.482 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne pr. indlægshylde 90 kg
Bæreevne i alt 750 kg
Materiale, indlægshylder Sandwichplader med dekorationsoverflade i bøg
Materiale, hjul TPE
Skydehåndtag ja
Vægt 144 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Kassevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 919882 5392
EAN/GTIN 4017976013176
Producentnummer 5392
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Forvæg, 1 langsvæg og tag med trådgitter 40×40×4 mm beklædt og fuldstændig svejset. Skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde lavet af træbaserede paneler med bøgetræsoverflade. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste hylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.