{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Egalizarea înălţimii la intervale | 100 | |
| Tip | 5392 | |
| Înălţime | 1.792 mm | |
| Lăţime | 1.170 mm | |
| Adâncime | 745 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
| Adâncimea platformei de încărcare | 680 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare 1 | 292 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare 2 | 582 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare 3 | 882 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare 4 | 1.182 mm | |
| Înălţime platformă de încărcare 5 | 1.482 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 200 mm | |
| Capacitate portantă per raft | 90 kg | |
| Capacitate portantă totală | 750 kg | |
| Materialul raftului | Plăci Sandwich cu suprafaţă cu decor de fag | |
| Materialul roţii | TPE | |
| Mâner de împingere | da | |
| Greutate | 144 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Tip produs | Vagonet |
| Cod articol | 919882 5392 | |
| EAN / GTIN | 4017976013176 | |
| Număr producător | 5392 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |