{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | Modrá | |
| Dekor | Kniha | |
| Skládací | ne | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Materiálu rukojeť | ocelová trubka | |
| S dveřmi | ano | |
| Materiál dveří | drátěná mříž | |
| Provedení dveří | Křídlové dveře 2 křídlo | |
| Konstrukce zámku | Závorové zavírání s otočnou rukojetí | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Výška okraje | 292 mm; 582 mm; 882 mm | |
| Materiál ložná plocha | Sendvičové desky | |
| Šířka ložné plochy | 1 000 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 680 mm | |
| Nosnost na ložnou plochu | 90 | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 100 mm | |
| Užitná šířka | 1 000 mm | |
| Užitná hloubka | 680 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | Kolečka TPE | |
| Povrchová vrstva nezanechávající stopy | ano | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových úhelníků | |
| Nosnost max. | 750 | |
| Šířka celkem Bg | 1 170 mm | |
| Celková hloubka Tg | 745 mm | |
| Výška celková Hg | 1 792 mm | |
| Hmotnost | 144 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 919882 5392 | |
| EAN / GTIN | 4017976013176 | |
| Číslo výrobce | 5392 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |