{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nastavljanje višine v rastru | 100 | |
| Tip | 5392 | |
| Višina | 1.792 mm | |
| Širina | 1.170 mm | |
| Globina | 745 mm | |
| Širina površine | 1.000 mm | |
| Globina tovorne površine | 680 mm | |
| Višina tovorne površine 1 | 292 mm | |
| Višina tovorne površine 2 | 582 mm | |
| Višina tovorne površine 3 | 882 mm | |
| Višina tovorne površine 4 | 1.182 mm | |
| Višina tovorne površine 5 | 1.482 mm | |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
| ⌀ koles | 200 mm | |
| Nosilnost na vtično polico | 90 kg | |
| Skupna nosilnost | 750 kg | |
| Material vtične police | Zlepljene plošče z vrhnjo površino v barvi bukve | |
| Material roba | TPE | |
| Ročaj | Da | |
| Masa | 144 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Vrsta izdelka | Zaboji na kolesih |
| Številka izdelka | 919882 5392 | |
| EAN/GTIN | 4017976013176 | |
| Številka proizvajalca | 5392 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |