{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Plegable | no | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 1 | |
| Material mango | tubo de acero | |
| Con puerta | sí | |
| Material de la puerta | rejilla de alambre | |
| Ejecución de la puerta | Puerta batiente de 2 hoja | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pestillo con manilla giratoria | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Altura borde | 292 mm; 582 mm; 882 mm | |
| Material superficie de carga | Placas sándwich | |
| Anchura superficie de carga | 1.000 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 680 mm | |
| Capacidad de carga por superficie de carga | 90 | |
| Regulable en altura | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm | |
| Anchura útil | 1.000 mm | |
| Profundidad útil | 680 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | no | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | Ruedas de TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero angular | |
| Capacidad de carga máx. | 750 | |
| Anchura total | 1.170 mm | |
| Fondo total | 745 mm | |
| Altura total | 1.792 mm | |
| Peso | 144 kg | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 919882 5392 | |
| EAN / GTIN | 4017976013176 | |
| Número del fabricante | 5392 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |